特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180 外装シリコンラバー リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合200Lドラム缶 全長(mm)1675 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 仕様サーモスタットなし 幅(mm)15 使用温度範囲(℃)-60~180 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881 質量(kg)1.15 品番1135000 出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V 本体質量(kg)約1.1 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替) 温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃ 制御仕様PID/2位置 (切替による) 消費電力(VA)8以下 設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃ 周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事) 取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付) 設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所 周囲温度(℃)0~40
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合18L一斗缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60~180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温 厚さ(mm)4.6 質量(kg)0.12 最小曲げ半径(mm)20以上 最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
1本(1m)
特価
3,044 税込3,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
用途結露防止、凍結防止用に。 仕様サーモスタットなし・温度調整なし 材質絶縁外装:シリコンラバー 幅(mm)15 使用温度範囲(℃)-60~180 電源(V)200
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600 発熱密度(W/cm2)4.0
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1013450
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型 リード線長さ(mm)300
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー) 連続使用温度(℃)(ヒーター)200 最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250 リード線長さ(mm)300 発熱密度(W/cm2)0.5 耐電圧(V/min)1500
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。 フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。 屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。 PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。 凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。 抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。 重ね巻き使用する事は出来ません。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能) 最小曲げ半径(mm)10以上 絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用) 耐熱温度(℃)+250(無負荷時) ブレード錫めっき銅(外装) ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9 使用場所屋外・屋内
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラスチック成型機ノズル加熱に使用されるヒーター。従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。 軽量、薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて、使用できます。 完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。 高温設計が可能で、被加熱物常用温度600℃で連続使用できます。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体は簡単に密着することができます。
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200三相 寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む> 質量(kg)76 品番1043002 タイプ本体のみ 電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz 制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
669,800 税込736,780
11日以内出荷

容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストプラントや研究設備向けの屋内専用ヒーターです。 フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、最も高温に対応し外装には石英繊維を採用しています。 高温、高負荷の用途に対応し700℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約6 最高使用温度(℃)(負荷時)+700( 配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+900
1個
119,800 税込131,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレースヒーター TTC-OJ-30型のターミネーションセット(端末処理材)です。ヒーター1本につき1式必要です。
セット内容熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M 20)、シリコンキャップ(大・小)、絶縁キャップ、シーラント、圧着スリーブ 品番1010900
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)7.5 最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
1個
1,898,000 税込2,087,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止 厚さ(mm)4.5 質量(g)105 最小曲げ半径(mm)30以上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 厚さ(mm)7.5 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 容量(W/m)at10℃28
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。 種別円形型 リード線長さ(mm)300 発熱密度(W/cm2)0.6
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

投込みヒーターLYC型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120 発熱密度(W/cm2)3.0
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込みヒーターLYU 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120 発熱密度(W/cm2)4.0 寸法CS(mm)70
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヒーターに付属のグランドをジャンクションボックスなどのボックス類にフィットさせるために設計された金属製(真鍮)のアダプターです。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。 べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。 制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。 外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
定格電圧(V)AC200三相 寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85 質量(kg)(本体)76、(ベース)12 品番1043001 タイプ本体+ベースヒーター 電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz 制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
1個
799,800 税込879,780
11日以内出荷

容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ18L一斗缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。 高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。 端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。 定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。 屋内用、非防水型のテープヒーターです。
テープ厚さ(mm)約5 最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450
1個
57,980 税込63,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1201000
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
種別両端子型 最高使用温度(℃)350 取付け方法押さえ板による取り付け、取り付け穴によるボルトでの取り付け、熱板などによる差し込み取り付け 発熱密度(W/cm2)約3
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)