ダイヤフラムポンプ G15ヤマダコーポレーション66日以内出荷から96日以内出荷
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
ダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション当日出荷から91日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898