特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。 付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2705 セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個) 材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)160 温度(℃)移送可能:0~60 騒音値(dB)86 吐出量(L/min)160 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)160000 吐出口径3/4-1 接続口径(Φmm)6.5~9.5 ポンプ口径3/4-1 口径(mm)呼び:20、25 最大吐出量(L/h)9600 使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
1式
36,980 税込40,678
当日出荷

ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。 付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2631 セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個) 材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7 最大流量(L/min)100 温度(℃)移送可能:0~100 騒音値(dB)82 吐出量(L/min)100 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)100000 吐出口径3/4 接続口径(Φmm)6.5 ポンプ口径3/4 口径(mm)呼び:20 最大吐出量(L/h)6000 使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
1式
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1個ほか
129,800 税込142,780
61日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)