エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション8日以内出荷から21日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション9日以内出荷から11日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3