絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • モノタロウ(410)
  • SMC(36,619)
  • エスコ(7,306)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,034)
  • カクダイ(1,707)
  • ミヤコ(1,116)
  • コガネイ(1,097)
  • 千代田通商(838)
  • CKD(814)
  • TOTO(762)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(747)
  • INAX(LIXIL)(721)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(694)
  • セキスイ(654)
  • TRUSCO(627)
  • SK11(593)
  • PISCO(ピスコ)(577)
  • 未来工業(574)
  • ニッタ(490)
  • 日東工器(465)
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
ニードル弁 油研工業ニードル弁油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
モジュラー弁用ボルトキット 油研工業モジュラー弁用ボルトキット油研工業
829税込912
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
01レデューシングモジュラー弁 油研工業01レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
取付ボルトセット 油研工業取付ボルトセット油研工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から76日以内出荷
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から61日以内出荷
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業ニードル弁用ゲージアダプタ油研工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
F5形管フランジキット 油研工業F5形管フランジキット油研工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06パイロットチェックモジュラー弁 油研工業06パイロットチェックモジュラー弁油研工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
モジュラー弁用ベースプレート 油研工業モジュラー弁用ベースプレート油研工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
ブロッキングプレート 油研工業ブロッキングプレート油研工業
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3プレートプロッキングプレート
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)15.7定格流量(L/min)280繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)30最低パイロット圧力(MPa)1.5供給電圧(V)DC±24
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から119日以内出荷
従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。
最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24
01フローコントロールモジュラー弁 油研工業01フローコントロールモジュラー弁油研工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)35クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06スロットルチェックモジュラー弁 油研工業06スロットルチェックモジュラー弁油研工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
6,290税込6,919特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
サブプレート 油研工業サブプレート油研工業
8,298税込9,128
1個
当日出荷から91日以内出荷
PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ油研工業
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から120日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業DMG-01シリーズ手動切替弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
エンドプレート 油研工業エンドプレート油研工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
半導体形圧力スイッチ 油研工業半導体形圧力スイッチ油研工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800