16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形。低騒音。高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内 取付方式フランジ取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 使用圧力(MPa)16 最高使用圧力(MPa)16 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4.7 管接続口径1/4 位置数3 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)16 許容面圧(MPa)(タンク側)7 手動操作方式レバー ドレン方式内部ドレン形 スプールばね形式ノースプリングデテント スプール形式4 バルブ種類方向制御弁
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
1個ほか
74,980 税込82,478
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 圧力調整範囲(MPa)1.2~16 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 定格使用圧力(MPa)16 ポートの向きアキシアルポート 軸端形状平行キー形 許容回転速度(r/min)600~1800
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 許容回転速度(r/min)600~1800
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油、合成作動油
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)35 種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 定格使用圧力(MPa)28
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1 1/4 質量(kg)26 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油、合成作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6 ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側 許容回転速度(r/min)600~1200
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 吐出口径Φ21 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形。長寿命。保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内 使用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1200 油温(℃)0~70
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
90日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
96,980 税込106,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小形。軽量。低騒音。小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御 使用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 回転方向軸端側から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
68,980 税込75,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)