3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)