2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10 消費電力(W)25 温度(℃)設置場所:0~50 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(kΩ)10 最大入力電圧(V)DC10 最大出力電流(A)1
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

小型。高性能。低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)3
1個
129,800 税込142,780
70日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)