特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 許容回転速度(r/min)600~1800
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

油研工業減圧弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
44,980 税込49,478
41日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

油研工業減圧弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 使用流体石油系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形 最高使用圧力(MPa)15.7 定格流量(L/min)280 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)30 最低パイロット圧力(MPa)1.5 供給電圧(V)DC±24
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高応答。高性能。リリーフ機能付
最高使用圧力(MPa)24.5 繰返し性1%以下 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
149,800 税込164,780
90日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)800 最高使用圧力(MPa)25 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)300 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)500 最高使用圧力(MPa)35 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
89,980 税込98,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)