特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
36,980 税込40,678
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)約1.2 最大流量(L/min)70 呼び3 プレートプロッキングプレート
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21 接続形式サブプレート取付形 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形も用意 粘度(mm2/s)20~200 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+60
1個
19,980 税込21,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)



ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 手動操作方式プッシュピン付 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 最高切換頻度(min-1)240 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
19,980 税込21,978
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)

高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
89,980 税込98,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 許容回転速度(r/min)600~1800
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数4P
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)35 種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 定格使用圧力(MPa)28
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa)25 結線方式DINコネクタ形 スプール形式2
1個
23,980 税込26,378
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1 最高使用圧力(MPa)25 仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠 質量(kg)1.8 位置数3 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)35 許容面圧(MPa)(タンク側)14 スプールばね形式ノースプリングデテント バルブ種類方向制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5 パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意 ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 最高切換頻度(min-1)120 油温(℃)-15~+70 最低パイロット圧力(MPa)0.8
1個
89,980 税込98,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)