ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、
構造が簡単で取扱いが容易です。
ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
本製品の分解や調整はできません。
又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8
材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼
適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。)
形状A型
質量(kg)0.31
大きさ(Φ)100
種類圧力計
寸法L(mm)100
寸法H(mm)132
最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい)
寸法W(mm)36
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート
材質(本体)CAC
流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)
種類電磁弁
形式パイロット式ダイヤフラム
使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)青銅
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
空気操作形減圧弁操作用標準ユニットは、フィルター付空気用減圧弁(GD-37N)、
圧力計、手動三方切換弁、排気絞り弁、取付け用ブラケット等、必要な機器を組み合
わせたもので、空気操作形減圧弁の性能を充分に活用できるよう製作されています。
又、空気操作弁(PD-1型、PD-2型、PD-3型)の操作にもご使用ください。
質量(kg)0.35
接続JIS Rc1/4
流体温度(℃)5~60
一次側圧力(MPa)0.99以下
耐圧力(MPa)(本体)1.5
ろ過度(μm)5
適合流体空気
二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
通電時開形ダイヤフラプタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)SCS
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS Rc
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
省スペース・省資源。
耐食性、耐久性が向上。
長寿命化。
気体用。
材質(本体)SCS14A
形式直動式
寸法L(mm)195
寸法H(mm)136
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS
材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)
最小差圧(MPa)0.05
材質(弁棒)SUS
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
・減圧後の安全リリーフ弁
・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
・ポンプのリリーフ弁
・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6
形式揚方式
呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132
弁仕様密閉型、気体・液体
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。