配管・水廻り設備部材 (3) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: ヨシタケすべて解除
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ 5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 80 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 空気、その他非危険流体 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) 合成ゴム・C3604・SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 無し 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 当日出荷 から 8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様 内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ パイロット式 種類 パイロット式ピストン 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー) 黄銅又は青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
空気操作形減圧弁 操作標準 ヨシタケ 5日以内出荷
空気操作形減圧弁操作用標準ユニットは、フィルター付空気用減圧弁(GD-37N)、
圧力計、手動三方切換弁、排気絞り弁、取付け用ブラケット等、必要な機器を組み合
わせたもので、空気操作形減圧弁の性能を充分に活用できるよう製作されています。
又、空気操作弁(PD-1型、PD-2型、PD-3型)の操作にもご使用ください。
質量(kg) 0.35 接続 JIS Rc1/4 流体温度(℃) 5~60 一次側圧力(MPa) 0.99以下 耐圧力(MPa) (本体)1.5 ろ過度(μm) 5 適合流体 空気 二次側圧力(MPa) 0.05~0.7
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3