水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。
材質本体:ステンレス鋼
質量(kg)0.13
高さ(mm)89
種類空気抜弁
使用温度範囲(℃)100
寸法A(mm)(二面幅)32
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
接続方式JIS R
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)100
適合圧力(MPa)0.01~1.0
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼
接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)90
適合流体冷温水
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
材質(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.0.1~1.0
材質(フロート)ステンレス鋼
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)
質量(kg)3.18
材質(本体)青銅
種類空気抜弁
寸法H(mm)153
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下
材質(ボンネット)青銅
適合流体冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
適合圧力(MPa)0.01~1.0
材質(フロート)SUS
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼
最高温度(℃)90
接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
適合流体冷温水
材質(弁体)(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
仕様急速排気機構付
材質(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)FCD450
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)SUS
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72
材質(本体)青銅
種類空気抜弁
寸法H(mm)139
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
材質(ボンネット)青銅
適合流体冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1.0
材質(フロート)SUS
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体冷温水
適合流体冷温水
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)60(断続使用時90)
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
コーティングナイロン11(本体内外面)
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング)
材質(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)FCD450
形式フロート式
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)SUS
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。
水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り)
材質(本体)FCD450
種類空気抜弁
形式フロート式
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類エアーベント
形式フロート式
最高温度(℃)260
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高使用温度(℃)260
適合流体冷温水、油・その他非危険流体
材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(フロート)ステンレス鋼
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。
小型・軽量。
飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71
材質(本体)CAC
種類エアー&ガストラップ
形式サーモスタチック式
最高使用圧力(MPa)0.87
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)ベリリウム鋼
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)1.7
材質(本体)ねずみ鋳鉄
最高使用圧力(MPa)0.91
寸法A(mm)89
寸法B(mm)140
接続JIS Rc
寸法K(mm)18
最高使用温度(℃)93
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。
ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。
空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS
種類エアーアウト
形式エアーアウト
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(本体)ねずみ鋳鉄
形式フロート式
最高使用圧力(MPa)0.91
最高使用温度(℃)93
小型で軽量(従来品の約80%)。
エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)FCD450
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)1
タイプU形
最高使用温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
最大2.0MPaまで使用可能。
小型、軽量(従来品の約80%)。
エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ
材質(本体)FCD450
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)2
タイプU形
最高使用温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
質量(kg)84
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150
寸法L(mm)680
寸法H(mm)530
接続JIS 10KRFフランジ
最高使用温度(℃)150
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)CAC
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)C2720(黄銅)
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)170
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)170
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7
材質(フロート)SUS
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。