配管・水廻り設備部材 (10) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: ヨシタケすべて解除
減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 16KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.6 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質 主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質 主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS 材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 20KRFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~2.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(ダイヤフラム) SUS 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 GD-45P ヨシタケ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
小型、軽量。
一次側圧力2.0MPaまで使用可能。
スクリーン(60メッシュ)内蔵。
ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。
空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。
圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg) 3.2 材質(本体) FCD450 タイプ 直動式 形式 直動式 寸法L(mm) 111 寸法H(mm) 213 最高温度(℃) 220 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 2以下 材質(ハンドル) 樹脂製 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ベローズ) C5212(りん青銅) 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05 材質(弁棒) SUS
減圧弁 GP-1010 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS Rc 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1001 ヨシタケ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体) FCD450 形式 パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
遠隔式減圧弁 GP-1200 ヨシタケ 5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
遠隔操作式のため圧力調整が容易。
材質(本体) FCD450 形式 空気操作形パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃) 220 接続 JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa) 一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ピストン・シリンダー) C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム) SUS 二次側圧力(MPa) 0.05~0.9 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ 当日出荷 から 52日以内出荷
質量(kg) 3.2 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 種類 ベローズ、内部検出、ストレート内蔵 形式 直動式 寸法L(mm) 111 寸法H(mm) 216 最高温度(℃) 220 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 寸法H1(mm) 47 一次側圧力(MPa) 2以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(弁座) ステンレス鋼 材質(ベローズ) りん青銅 二次側圧力(MPa) 0.05~0.4(ばね色:青) 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ (1件のレビュー) 当日出荷 から 47日以内出荷
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様 内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体) 青銅 タイプ 直動式 種類 直動式ベローズ 形式 直動式ベローズ 寸法H(mm) 191 最高温度(℃) 210 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気 寸法H1(mm) 47 一次側圧力(MPa) 1.7以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 10:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ベローズ) りん青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa) 0.05
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 当日出荷 から 8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様 内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ パイロット式 種類 パイロット式ピストン 最高温度(℃) 220 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気 一次側圧力(MPa) 0.1~1.0 二次側圧力計(MPa) 0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー) 黄銅又は青銅 弁座漏れ量 定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa) 0.05
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3