空気操作形減圧弁 操作標準ヨシタケ5日以内出荷
空気操作形減圧弁操作用標準ユニットは、フィルター付空気用減圧弁(GD-37N)、
圧力計、手動三方切換弁、排気絞り弁、取付け用ブラケット等、必要な機器を組み合
わせたもので、空気操作形減圧弁の性能を充分に活用できるよう製作されています。
又、空気操作弁(PD-1型、PD-2型、PD-3型)の操作にもご使用ください。
質量(kg)0.35接続JIS Rc1/4流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.99以下耐圧力(MPa)(本体)1.5ろ過度(μm)5適合流体空気二次側圧力(MPa)0.05~0.7
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3