主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1
材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理)
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
適合温度(℃)5~90
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)耐脱亜鉛材
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。
バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
水道法基準適合品です。
密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
タイプ直動式
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍
流体温度(℃)5~60
一次側圧力(MPa)0.1~1
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)合成ゴム
材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)
二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)
材質(弁箱)青銅(NPb処理)
材質(弁棒)黄銅
保温材難燃材
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05~0.25
保温材難燃材
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、
ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)90
最高温度(℃)60
接続JIS Rc3/4
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.6
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)246.5
寸法H(mm)122.5
最高温度(℃)90
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水、温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)252
寸法H(mm)186
接続JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、
自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続JIS G3/4(オス)
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水道法基準適合品。
都市整備公団「機材の品質判定基準」に準拠。
鉛の溶出性能は0.01mg以下。
質量(kg)1.4
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)218
寸法H(mm)122.5
最高温度(℃)90
接続JIS R(ユニオン継手)
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体水道水、温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
材質(弁体)合成ゴム
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
保温材難燃材
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番802-1262
質量(kg)0.916
材質(本体)CAC
タイプ直動式
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼
接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)90
適合流体冷温水
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
材質(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.0.1~1.0
材質(フロート)ステンレス鋼
水道法基準適合品。
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。
接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理)
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.2~1.0
適合流体水道水
材質(弁体)ウレタンゴム
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)EPDM
二次側圧力(MPa)0.05~0.55
最小差圧(MPa)0.05
水道法基準適合品(Z-36)。
小型・軽量。
減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。
青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
適合流体冷温水
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類エアーベント
形式フロート式
最高温度(℃)260
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高使用温度(℃)260
適合流体冷温水、油・その他非危険流体
材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(フロート)ステンレス鋼
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体冷温水
適合流体冷温水
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
水道法基準適合品。
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
質量(kg)90
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
寸法L(mm)360
寸法H(mm)771
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
最大差圧(MPa)0.8
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
水道法基準適合品。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)32
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)47.5
圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
負圧性能(kPa)-12以下
材質(弁箱)CAC
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS Rc
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
接続JIS Rc
材質継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM
材質(本体)黄銅
適合流体冷水・温水
仕様逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上
使用温度範囲(℃)90以下(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
設定温度(℃)38~65(初期:48)
バルブ種類ミキシングバルブ
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。