鉄ソケット吉年4日以内出荷から6日以内出荷
JISB2302相当品
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質鉄形状ソケットねじ規格JIS B 0203
VBニップル吉年当日出荷から8日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
VDニップル吉年4日以内出荷から6日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
鋳物テーパソケット吉年6日以内出荷
・SUS304鋳物製テーパねじソケット ・取り扱いサイズ(10A~105A) ・L寸が短くなります。(メーカー従来品比) ・リブ(バンド)付き
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質SCS13外径D(Φmm)60長さL(mm)49ねじ規格JIS B 0203関連資料図面(0.1MB) 図面(0.07MB)
コートねじ込みフランジ 5K吉年5日以内出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 10K吉年(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)吉年当日出荷から9日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
チーズ 樹脂コーティング管継手吉年当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
白ねじ込みフランジ吉年(8件のレビュー)当日出荷
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)当日出荷
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(16件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(23件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898