8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5.3 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ 概略質量(kg)1.4 最大流量(L/min)5 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
34,980 税込38,478
25日以内出荷

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁 概略質量(kg)45 最高使用圧力(MPa)70 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7 使用作動油ISO VG32 タンク有効油量(L)12
1個
639,800 税込703,780
25日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプ
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型 出力(kW)0.75 電流(A)5 電圧(V)200/220(3相) 概略質量(kg)54 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6 容量(kVA)2 速度範囲(Hz):6~60 タンク油量(L)7.5 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 有効油量(L)4.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング