配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「20mm」の検索結果
関連キーワード
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)70
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油一般(鉱物性)
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
適合流体鉱物性作動油
接続口径(Rc)カップラ:'3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
関連資料(1.18MB)
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
ストローク(mm)150
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
ピストン径(Φmm)30
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。