配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「DINコネクター」の検索結果
関連キーワード
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ
長さ(mm)ボルト差込:23
概略質量(kg)6
最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12
ソレノイド数片ソレノイド(2位置)
最高使用圧力(MPa)70
名称油圧記号:ノーマルストレート
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。
使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。
DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ
長さ(mm)ボルト差込:23
最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12
ソレノイド数両ソレノイド(3位置)
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。
DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)
付属品Oリング P8:4ヶ
型式ソレノイドバルブ
最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3
ボルト長さ(mm)差込み:10
最高使用圧力(MPa)70
許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。