8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様ノーマルクローズ 接続口径1/8” 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)12 制御方式2位置シングルエアオペレート 作動方式外部エアオペレート 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa]) シリーズGA300シリーズ 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/4 チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
47 税込52
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AirTAC調質機器GPR30008-M
エコ商品
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336 種類中圧型(0.01~0.4MPa) 使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8 ブラケット有り 感度≦0.2%F.S. 空気消費量(L/min)≦4 使用流体空気 繰返し性≦±0.5%F.S. 表示単位【圧力計】MPa&psi 周囲温度(℃)-20~70 配管接続口径(PT)1/4” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り 入力圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷