ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現
組付性向上
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
シリーズGA200シリーズ
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
配管接続口径1/4”
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏
圧力特性と流量特性が優れている
取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能
高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])
シリーズGA300シリーズ
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径1/4
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。