配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「磁石」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
JIS標準。
用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。
すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。
多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面)
便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上
同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い
クッション能力向上
豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダ
クッション調整可能
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
磁石内蔵有無有
リニアガイドとシリンダを一体化設計
優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。
4方向からのシリンダ取り付けが可能
3方向からの配管が可能
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。
ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。
本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。
把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。
豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
作動方式複動式
取付方式標準形
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
JIS標準に準拠
ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~800
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能
前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります
シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s)30~800
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。
複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。
取付金具などの付属品が必要ありません。
複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式単動押出形
使用流体空気
シリンダー径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
ロッド先端ねじオネジ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
ストローク(mm)8
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
ストローク(mm)10
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ストローク(mm)60
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)14
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,880
税込¥20,768
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥27,880
税込¥30,668
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:無
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
ストローク(mm)25
使用ピストン速度(mm/s)30~800
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式単動押出形
使用流体空気
内径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
ヘッドカバーショートヘッド形
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ側面取付形
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガフィンガーレス
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:有
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
センタプッシャシリンダ式
1個
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ標準形
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
機能センタプッシャ:有
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
センタプッシャバネ式
1個
¥32,900
税込¥36,190
16日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。