配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「GFシリーズ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336
種類中圧型(0.01~0.4MPa)
使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8
ブラケット有り
感度≦0.2%F.S.
空気消費量(L/min)≦4
使用流体空気
繰返し性≦±0.5%F.S.
表示単位【圧力計】MPa&psi
周囲温度(℃)-20~70
配管接続口径(PT)1/4”
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計有り
入力圧力(MPa)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。