11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル 制御方式メーターイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル 制御方式メーターアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)