2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2 質量(g)7 吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.) ポンプ圧電型ダイアフラム式 圧力(kPa)【標準ポンプ】40 消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120 入力電源5VDC±5% 材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 動作温度範囲(℃)5~50
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)