配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「蒸気送風機」の検索結果
蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。
電源(V)三相200
トラスコ品番114-5753
セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター
材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT
容量(kW)4.8
幅(mm)400
質量(kg)40
高さ(mm)821
奥行(mm)400
消費電力(W)4800
温度範囲(℃)60~80
最大静圧(kPa)4.65
電源コード(m)10
騒音値(dB)90
最大風量(m3/min)3
吐出口径(mm)38
吸込口径(Φmm)38
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65
最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。