1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluid クラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar) 使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar) 材質(接液部)PTFE
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング