吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)0.17±0.04
材質(本体)PVC
材質(スプリング)ハステロイ
適合ポンプB11・16・21・C16・21
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。