配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「オスアダプタ 管継手」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
材質PPS樹脂
寸法L1(mm)55.8
寸法F(mm)46
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)20
寸法G(mm)19
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
仕様平行ネジ
材質砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)55.8
寸法F(mm)46
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)20
寸法G(mm)19
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法H1(mm)30.5
寸法H2(mm)60~115
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。