配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「塩ビ管 マス」の検索結果
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用
材質PVC他
形状アダプター
使用流体水(給水専用)
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状メスアダプター
使用流体水(給水専用)
形状ストレート
材質PPS、他
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状エルボ
サイズNAE13J3
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)13.0
寸法F(mm)26.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)47.9
寸法L2(mm)39.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様テーパーネジ品
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法F(mm)46.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法E(mm)36.0
寸法G(mm)19.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。