配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「移動式ポンプ」の検索結果
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 :6桁(999999)
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
質量(kg)2
目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)
最大吐出量(L/min)20~120
精度(%)±1
吐出圧力(MPa)1
計量方式機械
使用可能液体灯油・軽油
繰返し精度(%)0.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
質量(kg)2
目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)
最大吐出量(L/min)20~120
精度(%)±1
吐出圧力(MPa)1
計量方式機械
使用可能液体オイル
適合粘度(C・P)1,000以下
繰返し精度(%)0.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。