配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 50a」の検索結果
関連キーワード
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)1000
主要材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
NW/KF ティー、ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)0.15
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)60
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。