配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「SUS304 配管」の検索結果
関連キーワード
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)40
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格テーパーねじ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)50
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランク
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格チューブエンド
材質(継手)SUS 316L
材質フレキ/ベローズ・チューブ/パイプ:SUS 316L
材質(ブレード)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格Swagelok(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法H(mm)12.7
最高使用温度(℃)200
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質SUS 304
Oリングバイトン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(ボディ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質シール/ガスケット:バイトン(R)
材質(ボディ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
NW/KF ティー、ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法A(mm)75
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/パイプサイズ1/4 inch
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
適合規格VCR(R)
材質(フランジ)SUS 304
材質(継手)SUS 316
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
最高使用温度(℃)350
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
内面処理バフ #400
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプ穴あき
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)65
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)100
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
ボルト・ナット・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質SUS 304
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW16
寸法A(mm)17
寸法B(mm)13
Oリングバイトン(R)
材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
NW/KF センターリング
NW/KFフランジ(金属配管)用
内側のリングガイドでワンタッチ接続
アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番67-9280-48
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)50
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。