ICF 異径変換ティー
超高真空対応
3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型
ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番67-9280-57
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。