四角プラグ 4MSK11翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2MSK11翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 3MSK11翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)適合流体空気
四角プラグ 1MSK11翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
六角プラグ 1MSK11翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8適合流体空気
六角プラグ 4MSK11翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
六角プラグ 3MSK11翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
六角プラグ 2MSK11翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
コンプ 起動コンデンサーSK11(1件のレビュー)5日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V300μF材質プラスチックタイプネジ止め式外径×長さL(Φ×mm)35×85
コンプ コンデンサ(300)SK115日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様300MFD・250VAC/ネジ止め式
コンプ サークリップSK118日以内出荷
空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用交換部品です。空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフトの固定、抜け止めのためのパーツです。
用途空気圧縮用シリンダーピストンおよびクランクシャフト抜け止め用スナップリング。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)(約)3内径13×厚み1×孔径1.8
コンプ バネ座金SK118日以内出荷
シリンダーヘッドゆるみ止めの交換部品です。空気圧縮用シリンダーヘッド固定ゆるみ止め用バネ座金です。
用途空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用のバネ座金。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄サイズM6・直径約12mm
コンプ バネ座金SK114日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用バネ座金です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズM8・直径約15mm
コンプ ダンパーセットSK11当日出荷
コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)材質ゴム・鉄穴径(Φmm)ネジ通し:約5外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
コンプ ロックナットSK11翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め用ゆるみ止め付きナットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂六角対辺(mm)8ねじの種類M5×0.8
コンプ 平座金SK118日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄厚さ(mm)約0.8内径(Φmm)約5.7外径(Φmm)約12
コンプ アイレットSK11翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄寸法(mm)インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5外径(Φmm)リブ:約10
W管継手 プラグ(止め詮)SK11当日出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。使用流体水/空気使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
六角プラグSK11(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
四角プラグSK11当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898