コンプ フィルタエレメントSK11翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
コンプ フィルターセットSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
コンプ ナベコネジSK118日以内出荷
吸気のろ過エアフィルタセット固定用部品です。吸気のろ過エアフィルタセットを固定するネジです。
用途吸気のろ過エアフィルタセット固定用ネジ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質紙ねじ寸法(mm)M5×ネジ長15
コンプエアフィルタエレメントSK11当日出荷
吸気のろ過をするためのエアフィルタ交換用部品です。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)(約)39×15
コンプ フィルターエレメントSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
コンプ フィルターセットSK11当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
コンプ エアフィルタAssySK11予約販売
吸気のろ過用の交換部品です。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途吸気のろ過用フィルタアッセンブリ。仕様部品番号17フィルタエレメント付適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)(約)125×30ねじ穴(Φmm)固定用:約5
エアクリーンユニット 3機能SK11翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
エアクリーンユニット5μSK11翌々日出荷
コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。
ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。ろ過度(μm)5管接続口径1/4付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)ねじの種類Rc使用流体空気
エアフィルタ 44μ固定用SK11翌々日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。
エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。
1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
中空糸膜エアーフィルターSK11当日出荷
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
簡易エアフィルタSK11(7件のレビュー)当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~