絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(8)
  • 日本精器(3)
  • 東浜商事(2)
  • いけうち(16)
  • 近畿製作所(10)
  • RS PRO(242)
  • SMC(71)
  • 東尾メック(40)
  • CEJN(セイン)(37)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 日立産機システム(35)
  • リケン(24)
  • 淀川電機製作所(18)
  • 千代田通商(17)
  • オリオン機械(14)
  • アネスト岩田(11)
  • 明治機械製作所(11)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプ コンプレッサオイル SK11コンプ コンプレッサオイルSK11
769税込846
1個
予約販売
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮熱の冷却、ピストン、シリンダを潤滑、密閉をします。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/油容量(mL)約250
コンプ ファン SK11コンプ ファンSK11
789税込868
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質プラスチック/鉄取付ねじ六角対辺7mm/プラス2番/M4×0.7×25mm足長
コンプ クーリングファン左 SK11コンプ クーリングファン左SK11
469税込516
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(左)ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6枚羽根材質樹脂内径(Φmm)12
コンプ クーリングファン右 SK11コンプ クーリングファン右SK11
559税込615
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(右)ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6枚羽根内径(Φmm)12
コンプ サークリップ SK11コンプ サークリップSK11
89税込98
1個
翌々日出荷
モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトを固定する部品です。モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトを固定するリングです。
用途モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトの固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(mm)(約)内径13×厚み1×孔径1.8
コンプ ファン SK11コンプ ファンSK11
919税込1,011
1個
当日出荷
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
コンプ ファン SK11コンプ ファンSK11
859税込945
1個
当日出荷
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
コンプ ファン SK11コンプ ファンSK11
769税込846
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄
コンプ ネット SK11コンプ ネットSK11
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファン部の保護用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ直径約26cm×内径約17cm×ネット部幅約45mm
コンプ サークリップ SK11コンプ サークリップSK11
69税込76
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンを固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質内径×外径(Φmm)約17×約22取付寸法(mm)軸:約2
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
789税込868
1個
当日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
689税込758
1個
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
エアダスター 3倍増風ノズル SK11エアダスター 3倍増風ノズルSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
エアダスター ロングノズル SK11エアダスター ロングノズルSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター ノーマルノズル SK11エアダスター ノーマルノズルSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
常圧 ブロワーバキュームガン SK11常圧 ブロワーバキュームガンSK11
8,998税込9,898
1台
当日出荷
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
エアダスターWT SK11エアダスターWTSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)490材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWT SK11エアダスターWTSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)410材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWT SK11エアダスターWTSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)310材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
ニードルロケットダスター SK11ニードルロケットダスターSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
ジョプラスターR SK11ジョプラスターRSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70
エアダスター ライトLN付 SK11エアダスター ライトLN付SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライト流調N付 SK11エアダスター ライト流調N付SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)1~300材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライト流調付 SK11エアダスター ライト流調付SK11(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質(本体)アルミダイキャスト・他最高使用圧力(MPa)0.7材質(グリップ)エラストマー樹脂適合流体空気
エアダスター ライトSF SK11エアダスター ライトSFSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気消費量(L/min)70~470材質アルミダイキャストボディ最高使用圧力(MPa)0.7
パワフルロケットダスターEX SK11パワフルロケットダスターEXSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
エアクリーニングガン SK11エアクリーニングガンSK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)(最大)210付属品吸上げホース1.5m質量(g)285最高使用圧力(MPa)0.7供給方式吸上式最大吐出量(L/min)液体:0.23吹付距離(mm)250前後ホース長さ(mm)吸上:1500
エアーダスター SK11エアーダスターSK11
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)エア取入口M12×1.0空気使用量(L/min)220最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。ノズル口径(Φmm)3取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)500質量(g)70最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)300質量(g)50最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ダスターノズル フリーロング SK11ダスターノズル フリーロングSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ダスターノズル 強力 SK11ダスターノズル 強力SK11(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気スパナサイズ(mm)14
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
899税込989
1個
当日出荷
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮質量(g)65最高使用圧力(MPa)1適合流体空気太さ(mm)100
ダスターノズル 流量調整 SK11ダスターノズル 流量調整SK11
589税込648
1個
当日出荷
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじG1/8(PF1/8)材質真鍮質量(g)115適合流体空気太さ(mm)300
3倍パワフルノズル SK113倍パワフルノズルSK11(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8全長(mm)約75材質(本体)アルミ
アルミフレキシブルノズル SK11アルミフレキシブルノズルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8材質アルミ・樹脂
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら