配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーガン カプラ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。 作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。 材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 取付ワンタッチプラグ 六角対辺(mm)17 材質(Oリング)NBR
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 形状プラグ 取付ワンタッチプラグ 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷