配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーノズル先端」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
接続ねじR1/4オネジ
口径(Φmm)吹出:1×16穴
材質SSP
常用使用圧力(MPa)0.7
使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)1170
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)390
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)750
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
全長(mm)1300
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質SSP
口径(Φmm)吹出:1×16穴
接続ねじR1/4オネジ
常用使用圧力(MPa)0.7
使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。