関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。
用途減圧弁。 管接続口径1/4 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 呼び口径(inch)8A 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 六角対辺(mm)11 配管1/8テーパーオネジ
1個
429 税込472
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナ口径(Φmm)15
1個
629 税込692
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF 材質真鍮・ゴム・鉄 六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 管接続口径PT1/4 最高使用圧力(MPa)0.97 ねじの種類PT 呼び径(A)8 ろ過度(μm)5 適合流体空気 推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32 貯油量(mL)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 六角対辺(mm)17 ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷