配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー調整弁」の検索結果
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質アルミダイキャスト・鉄
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(約)78×9.5
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質アルミダイキャスト・鉄
サイズ直径約61mm×厚み約9mm
ねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット
材質鉄・アルミダイキャスト・紙
サイズ直径約106mm×厚み約14mm
ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄/アルミダイキャスト/紙
取付穴径(mm)7(4個)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。