62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)10.5
1個
399 税込439
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
369 税込406
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質ステンレスSUS304 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)14.5 適合流体空気
1個
499 税込549
翌々日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
539 税込593
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
319 税込351
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
719 税込791
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
769 税込846
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
469 税込516
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)8 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/2 使用流体空気 ホース口径(Φmm)14
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
299 税込329
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
419 税込461
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
879 税込967
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
309 税込340
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8 使用流体空気 ホース口径(Φmm)10.5
1個
509 税込560
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
489 税込538
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
569 税込626
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
419 税込461
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
659 税込725
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
679 税込747
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
519 税込571
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷