わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)1.9
最高使用圧力(MPa)1
方式ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)82×220×220
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。