19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途圧力スイッチとチェック弁Assyを接続。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮・銅 ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
1個
709 税込780
欠品中

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質銅/真鍮 六角対辺(mm)14 チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

圧力スイッチとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。圧力スイッチとチェック弁Assyを接続するパーツです(アンローダパイプセット3T03TW02×150FCの後継部品)。
用途圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用樹脂管。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮・塩ビ ねじの種類(両端)平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。 材質真鍮 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF 材質真鍮 六角対辺(mm)14
1個
859 税込945
8日以内出荷

アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具です。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyを接続。 仕様銅管アンローダパイプ接続用(フレアナット用) 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
559 税込615
当日出荷

アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。 仕様樹脂管アンローダパイプ接続用 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
559 税込615
8日以内出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスチーズ 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様樹脂管 材質樹脂・真鍮 寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14 六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R1 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスチーズ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)