73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。 仕様2MF 付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)1.9 最高使用圧力(MPa)1 方式ホースストップ:スプリング式 本体寸法(mm)82×220×220 材質(ホース)ウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。 仕様常圧、安全装置付き アルマイトブルー 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)55×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製丸ハンドルのボールバルブです。ツールの手元レギュレーターとして最適です。カプラーソケットに接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。 仕様カプラープラグ 接続ねじおねじR1/4(PT1/4) 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体)樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
用途汎用ソケット 仕様R1/4 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR サイズ49.2X23 質量(g)68 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
759 税込835
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。 エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。 従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。 純日本製です。
用途汎用ソケット 仕様Rc1/4 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR サイズ50.7X23 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
759 税込835
当日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:6.5×10 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)41×14 質量(g)26 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436809(SK11・DSLソケットLN85・S-OL85CL150) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)90 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)43.5×17 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
519 税込571
翌々日出荷

ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質本体:鋼鉄 シール:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437165(SK11・DSLプラグN50・S-50DPC240) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)41×17 質量(g)35 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437127(SK11・DSLプラグ1F・S-21DPF200) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)32×14 質量(g)20 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)36×17 質量(g)29 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)45×15 質量(g)18 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436960(SK11・DSLプラグLN85・S-85DPCL310) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)46×19 質量(g)55 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
469 税込516
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436977(SK11・DSLプラグL2FF・S-22DPFFL320) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)31×17 質量(g)22 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズG1/4めねじ 適合流体空気
1個
259 税込285
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437035(SK11・DSLソケット2FF・S-OL22FF110) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)45.2×23 接続口径G1/4めねじ 質量(g)75 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)31×17 質量(g)22 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズG1/4めねじ 適合流体空気
1個
249 税込274
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42.5×21 質量(g)49 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/2 適合流体空気
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437066(SK11・DSLプラグH11.3・S-23DPH140) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)52×15 質量(g)28 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437172(SK11・DSLプラグN65・S-65DPC250) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)43.5×17 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
419 税込461
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437080(SK11・DSLプラグ1M・S-21DPM160) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)37×14 質量(g)22 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458245(SK11・DSLソケットN50・S-OL50C080) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)52.2×23 質量(g)77 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437134(SK11・DSLプラグ2F・S-22DPF210) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)36×17 質量(g)29 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズRc1/4 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42×19 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR3/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)37×14 質量(g)22 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42×19 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR3/8 適合流体空気
1個
239 税込263
翌々日出荷