4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4) 材質鋳鉄・鉄・樹脂
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2 関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷