配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 接続 部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状プラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
外径×内径(Φmm)【両端取付部】16×10
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーの密閉します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム
外径×内径×厚さ(mm)16.5×11.5×2.5
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズ3/8
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズ1/4
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・鉄
六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNF
ねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。
仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。
仕様樹脂管アンローダパイプ接続用
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定する部品です。圧力スイッチと圧力調整器を接続する金具です。
用途圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質鉄
径(Φmm)【スパナ】14
ねじサイズ配管1/4テーパーオネジ
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF
材質真鍮・ゴム・鉄
六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
六角対辺(mm)17
ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
材質鋳鉄・鉄・樹脂
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具です。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyを接続。
仕様銅管アンローダパイプ接続用(フレアナット用)
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラバーホースと吐出マニフォールドを接続します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様マニフォールド接続側:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、ラバーホース接続側(フレアナット接続加工あり)配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
材質鋳鉄
寸法(mm)使用スパナ:14
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
空気吐出管とシリンダーとを接続する交換用部品です。空気吐出管とシリンダーとの接続するための金具です。
用途空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具。
仕様シリンダーヘッド接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側ネジ(フレアナット接続用):;平行メネジ9/16―24UNF
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮
1個
¥509
税込¥560
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。吐出管、アウトレットバルブ接続プレートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アウトレットバルブ取付:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、両端:平行メネジ9/16-24UNF
材質アルミダイキャスト
穴径(Φmm)固定用ボルト用:約9
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様シリンダーヘッド接続側:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側(フレアナット接続用):平行メネジ9/16-24UNF
材質真鍮
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
材質真鍮
六角対辺(mm)14
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様外径約106×98mm・ネジ穴直径約7mm×4個
材質アルミダイキャスト
ねじの種類配管テーパーメネジ1/2(Rc1/2)(フィルター取付)、M8×1.25×4か所
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉および各種接続パーツを取り付けます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様外径約86mm・ネジ穴直径約7mm×4個
材質アルミダイキャスト
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉、および各種接続パーツの取り付けのための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質アルミダイキャスト
ねじの種類吐出エルボ接続側ネジ部:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
外径(Φmm)約67
ねじ穴(Φmm)約5.5×4個
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。
用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質アルミダイキャスト
寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。
仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質銅・真鍮・鉄・樹脂
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済
材質樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
材質鉄・真鍮・樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途圧縮空気取り出し圧力を調整。
仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)
材質樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動と停止を操作するスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済
材質樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。