5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)53.2×23 接続口径R1/2 質量(g)84 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42.5×21 質量(g)49 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/2 適合流体空気
1個
419 税込461
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)53.2×23 接続口径R1/2 質量(g)84 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)42.5×21 質量(g)49 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 取付サイズR1/2 適合流体空気
1個
419 税込461
当日出荷