配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ポリエチレン管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。
屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。
材質ポリエチレン
保温材厚(mm)10
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50
JIS規格JIS K 6762
給水・給湯用架橋ポリエチレン管。
巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
保護管(波付管)と一体型の給水・給湯用架橋ポリエチレンパイプです。
柔軟な保護管がオユポリをキズや汚れから守り、安心でスピーディな施工ができます。
呼び径(A)13
長さ(m)50
外径(Φmm)(保護管)18.5
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
戸建て住宅の床下配管に最適です。
金属管に比べ、断熱性能に優れています。
保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
材質ポリブデン
現場での施工作業における、架橋ポリエチレンパイプの傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレンパイプです。
呼び径(A)13
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。